• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresa per filettatura esterna a 60°, HB7720, Passo: 1,5mm

Codice art.: 218015 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Profilo della filettatura: Profilo completo
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Misura inserto 16 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Applicazione interna/esterna Esterno
Numero taglienti Z 10
Profilo della filettatura Profilo completo
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Profilo completo si
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218015 1,5
EAN / GTIN 4045197412263
Codice del produttore 218015 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusti inserti in metallo duro. L'inserto ha 2 taglienti.
  • Ampio campo d’impiego grazie alla geometria del rompitruciolo universale.
  • Elevata ripetibilità.

Uso:

Per filettatura metrica esterna a norma DIN / ISO (DIN 13) classe di tolleranza 6g.