Draad-freeswisselplaat voor buitendraad 60° 1,5 mm

Artikelnummer: 218015 1,5
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,5 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 16 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm
Binnen-/buitentoepassing Buiten
Aantal snijkanten Z 10
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218015 1,5
EAN/GTIN 4045197412263

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele wisselplaat. 2-voudig inzetbaar.
  • Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor metrische buitendraad volgens DIN / ISO (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder