• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnější závit 60°, HB7720, Stoupání: 1,5mm

Artiklové číslo: 218015 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obráběcí vložka
Povlak PVD
Profil závitu Plný profil V
Počet břitů 10 ks
Řezný materiál TK
Faktor korekce fz 2,5
Označení výrobce Gewinde-Fräswendeplatte
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; M; MF; MF-LH
Stoupání závitu 1,5 mm
Velikost destiček L 16 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TICN
Typ HB7720
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218015 1,5
EAN / GTIN 4045197412263
Číslo výrobce 218015 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro metrické vnější závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6g.