• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów do gwintów zewn. 60°, HB7720, skok: 1,5mm

Nr art.: 218015 1,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Powłoka PVD
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba ostrzy 10 szt.
Materiał skrawający HM
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu M; M; MF; MF-LH
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Skok gwintu 1,5 mm; 1,5 mm; 1,5 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Min. posuw na ząb fz 0,05 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,1 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TICN
Gatunek HB7720
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); aluminium; mosiężne
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218015 1,5
EAN / GTIN 4045197412263
Numer producenta 218015 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilna płytka skrawająca. Do dwukrotnego użycia
  • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
  • wysoka powtarzalność.

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów zewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji g6.