{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | 218007 2 | |
| Spessore inserti | 16 mm | |
| Lunghezza inserti | 16 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Codice ISO | HOG-YHOT16XN20 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | HOG | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TICN | |
| Rivestimento | PVD | |
| Tipo | HB7720 | |
| Tipo di prodotto | Inserto da stozzatura di cave senza smusso | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 7 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Peso | 1 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 218007 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197412058 | |
| Codice del produttore | 218007 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |