• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7720, Passo: 1mm

Codice art.: 218007 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
161 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 218007 1
Spessore inserti 16 mm
Lunghezza inserti 16 mm
Esecuzione inserto neutro
Codice ISO HOG-YHOT16XN10
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore VHM TICN
Rivestimento PVD
Tipo HB7720
Tipo di prodotto Inserto da stozzatura di cave senza smusso
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 15 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Peso 1 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218007 1
EAN / GTIN 4045197411976
Codice del produttore 218007 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusti inserti in metallo duro. L'inserto ha 2 taglienti.
  • Ampio campo d’impiego grazie alla geometria del rompitruciolo universale.
  • Elevata ripetibilità.

Uso:

Per filettatura metrica interna a norma DIN / ISO (DIN 13) classe di tolleranza 6H.