• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 2mm

Cod articol.: 218007 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 7 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HOG-YHOT16XN20
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF; MF-LH
Unghiul la vârf 60 grade
Pasul filetului 2 mm; 2 mm; 2 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Avans per dinte min. fz 0,05 mm
Avans per dinte max. fz 0,1 mm
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TICN
Categorie HB7720
Recomandat pentru material Alamă; Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Universal; din aluminiu
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 218007 2
EAN / GTIN 4045197412058
Număr producător 218007 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.