• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 2mm

Prekės Nr.: 218007 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis Pjovimo galvutė
Danga PVD
Sriegio profilis visas profilis V
Pjovimo briaunų skaičius 7 vnt.
Įrankio medžiaga HM
Korekcijos koeficientas fz 2,5
Drėgnas, maks. tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas HOG-YHOT16XN20
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Sriegio aukštis, min. 2 mm; 2 mm; 2 mm
Plokštelės dydis L 16 mm
Min. feed rate fz 0,05 mm
Max. feed rate fz 0,1 mm
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TICN
Rūšis HB7720
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N); Universalus; nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P); žalvaris
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218007 2
EAN / GTIN 4045197412058
Gamintojo numeris 218007 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta keičiama plokštelė. Dvejopai panaudojama.
  • Universali plokštelės drožlialaužio geometrija praplečia panaudojimo ribas.
  • Labai tikslus atkartojimas.

Paskirtis:

Vidiniams metriniams sriegiams pagal DIN / ISO (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai