{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Revêtement | PVD | |
| Profil de filet | profil complet V | |
| Nombre de lèvres | 15 pc. | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | HOG-YHOT16XN10 | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Angle de pointe | 60 degrés | |
| Pas de filetage | 1 mm; 1 mm; 1 mm | |
| Taille de plaquette L | 16 mm | |
| Avance par dent min. fz | 0,05 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,1 mm | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TICN | |
| Nuance | HB7720 | |
| Pour matériau | Aluminium; Laiton; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N) | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 218007 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197411976 | |
| Réf. fabricant | 218007 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |