Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60° 1 mm

Št. art.: 218007 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 1 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Velikost ploščice 16 mm
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Število rezil Z 15
Smer rezanja desni in levi
Polni profil Da
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218007 1
EAN/GTIN 4045197411976

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica. Za dvakratno uporabo.
  • Zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov je uporabna na širšem področju uporabe.
  • Velika natančnost ponovitve.

Uporaba:

Za metrični notranji navoj po DIN / ISO (DIN 13) tolerančni razred 6H.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja