• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Siringa di aspirazione e pressione ad alte prestazioni

Codice art.: 2162-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Spruzzatori di riempimento e di aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2162-4
EAN / GTIN 4000896174850
Codice del produttore 2162-4
Numero-L L60140 3123
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Description:

  • Capacité de remplissage : 500 ml
  • Diamètre intérieur du tuyau : 9,5 mm
  • Diamètre extérieur du tuyau : 12,5 mm
  • Joints NBR
  • Pour l'huile moteur d'une viscosité de 30 à 68
  • Pas approprié aux liquides acides (érosifs)
  • La matière superflue peut être réaspirée sans problème
  • Tuyau d'écoulement en matière plastique flexible
  • Matière du boîtier : acier galvanisé
  • Poids net (kg): 0.85 kg
  • Capacité de remplissage: 0.5 l