Visokozmogljiva sesalna pištola

Št. art.: 2162-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka sesalne in polnilne brizgalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2162-4
EAN/GTIN 4000896174850
Številka proizvajalca 2162-4
L-število L60140 3123
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Količina polnjenja: 500 ml
  • Notranji premer cevi: 9,5 mm
  • Zunanji premer cevi: 12,5 mm
  • Tesnila NBR
  • Za motorna olja z viskoznostjo od 30 do 68
  • Ni primerno za kisle (erozivne) tekočine
  • Presežek materiala se lahko enostavno sesa nazaj
  • Gibki plastični ustnik za cev
  • Material ohišja: Jeklo, pocinkano
  • Neto teža (kg): 0,85 kg
  • Kapaciteta: 0,5 l.