Højtydende sugepistol

Art.-nr.: 2162-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype suge- og påfyldningssprøjte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2162-4
EAN/GTIN 4000896174850
Producentnummer 2162-4
L-nummer L60140 3123
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Påfyldningsmængde: 500 ml.
  • Indvendig rørdiameter: 9,5 mm
  • Slange udvendig diameter: 12,5 mm
  • NBR-tætninger
  • For motorolier med en viskositet på 30 til 68
  • Ikke egnet til sure (erosive) væsker
  • Overskydende materiale kan nemt støvsuges tilbage
  • Fleksibel plastikslangetud
  • Hus materiale: Stål, galvaniseret
  • Nettovægt (kg): 0,85 kg
  • Kapacitet: 0,5 l.