• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs Saug- und Druckspritze ∙ 0,5 l

Artikel-Nr.: 2162-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Saug- und Füllspritze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162-4
EAN / GTIN 4000896174850
Herstellernummer 2162-4
L-Nummer L60140 3123
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Füllmenge: 500 ml
  • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
  • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
  • Überflüssiges Material kann problemlos zurückgesaugt werden
  • Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
  • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.85 kg
  • Füllmenge: 0.5 l