Multitool 13 in 1

Codice art.: 2159-1
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
Codice articolo 2159-1
EAN / GTIN 4000896269549
Codice del produttore 2159-1
Numero-L L60330 103692
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Bicicletta ∙ Campeggio ∙ Outdoor ∙

  • Pesca Strumento universalmente applicabile con 13 funzioni

pratiche Aiutante pratico per ogni occasione

  • Acciaio inox di alta
  • qualità Manico ergonomico con poggidita
  • arrotondato Leggero e pratico
  • Clip da cintura
  • pratica Include tasca robusta 13
  • funzioni pratiche:
    - Pinze
    a becco sottile - Pinze combinate
    - Taglia
    laterale - Coltello
    - Forbici - Tagliabottiglie
    polifunzionali - apribottiglie con cacciavite per profilo a fessura ∙ 5 x 1 mm
    - Apri-lattine con cacciavite per profilo a fessura ∙ 3 x 1 mm
    - Cacciavite per profilo a crociera ∙ PH2
    - Lima
    a mandrino
    - Sega
    - Chiave esagonale per profilo esagonale esterno ∙ s 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 14 mm