Multifunkční nástroj 13 v 1

Artiklové číslo: 2159-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2159-1
EAN / GTIN 4000896269549
Číslo výrobce 2159-1
L-číslo L60330 103692
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Kolo ∙ Kempování ∙ Outdoor ∙ Rybaření

  • Univerzální nástroj s 13 praktickými funkcemi

Praktický pomocník pro všechny případy

  • Vysoce kvalitní nerezová ocel
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť se zaoblenou opěrkou pro prsty
  • Lehká, praktická konstrukce
  • Praktický klip na opasek
  • Včetně robustní ledvinky
  • 13 praktických funkcí:
    - Špičaté kleště
    - Kombinované kleště
    - Boční kleště
    - Nůž
    - nůžky
    - Víceúčelové nůžky
    - Otvírák na láhve se šroubovákem pro drážkový profil ∙ 5 x 1 mm
    - Otvírák na konzervy se šroubovákem pro drážkový profil ∙ 3 x 1 mm
    - Šroubovák pro křížový profil ∙ PH2
    - bodec
    - pilník
    - Pila
    - Šestihranný klíč pro vnější šestihranný profil ∙ s 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 14 mm