Multifuncțional 13-în-1

Cod articol.: 2159-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2159-1
EAN / GTIN 4000896269549
Număr producător 2159-1
L-Număr L60330 103692
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Aplicaţie:
Bicicletă ∙ Camping ∙ Activități în aer liber ∙ Pescuit

  • Una sculă universală cu 13 funcții practice

Un ajutor util pentru toate situațiile

  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate
  • Mâner ergonomic cu suport rotunjit pentru degete
  • Design ușor și manevrabil
  • Clemă practică pentru centură
  • Include o geantă robustă pentru centură
  • 13 funcții practice:
    - Clește ascuțit
    - clește universal
    - clește cu tăiere laterală
    - Cuțit
    - Foarfece
    - Cuțit multifuncțional
    - Deschizător de sticle cu șurubelniță pentru profil cu fantă ∙ 5 x 1 mm
    - Deschizător de conserve cu șurubelniță pentru profil cu fantă ∙ 3 x 1 mm
    - Șurubelniță pentru profil cruciform ∙ PH2
    - Spiked thorn
    - pilă
    - Fierăstrău
    - Cheie hexagonală pentru profil hexagonal exterior ∙ s 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 14 mm