• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool 13-in-1

Artikel-Nr.: 2159-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2159-1
EAN / GTIN 4000896269549
Herstellernummer 2159-1
L-Nummer L60330 103692
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Fahrrad ∙ Camping ∙ Outdoor ∙ Angeln

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen

Zweckmäßiger Helfer für alle Fälle

  • Hochwertiger Edelstahl
  • Ergonomisch geformter Griff mit abgerundeter Fingerauflage
  • Leichte, handliche Bauform
  • Praktischer Gürtelclip
  • Inklusive robuster Gürteltasche
  • 13 praktische Funktionen:
    - Spitzzange
    - Kombizange
    - Seitenschneider
    - Messer
    - Schere
    - Mehrzweckschneider
    - Flaschenöffner mit Schraubendreher für Schlitzprofil ∙ 5 x 1 mm
    - Dosenöffner mit Schraubendreher für Schlitzprofil ∙ 3 x 1 mm
    - Schraubendreher für Kreuzschlitzprofil ∙ PH2
    - Stechdorn
    - Feile
    - Säge
    - Sechskantschlüssel für Außensechskantprofil ∙ s 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 14 mm