Fresa per smussi e cianfrinatura 30 grado

Codice art.: 215700 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto AP.. 1604..
Angolo γ 30 grado
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 6
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Minimo D 35 mm
⌀ Massimo D1 84,6 mm
Larghezza smusso ottenibile b 26,5 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 30 mm
Altezza smusso ottenibile h 15,1 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,2 mm
Set di viti per inserti 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215700 30
EAN / GTIN 4045197410511

Descrizione

Nota:

  • Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • L’uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.
  • Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello