APKT 16..04 PDFR ALU

Codice art.: 215724 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
618 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 16..04 PDFR
Portautensile adatto AP..1604
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserti 5,05 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215724 ALU
EAN / GTIN 4045197410924

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
350
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili