Freză de șanfrenat, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol.: 215700 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş Dc 35 mm
Lungimea totală L 50 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Diametru gaură de montare D3 27 mm
Lățime de tăiere min. b 15,1 mm
Unghi de reglare 30 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Greutate 940 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Freză de şanfrenat
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1604..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16

Identificare și clasificare

Cod articol 215700 30
EAN / GTIN 4045197410511
Număr producător 215700 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru teşire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Utilizarea altor plăcuţe amovibile poate determina o reducere a durabilităţii, iar calitatea suprafeţei poate fi afectată.
  • Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.