{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Průměr břitu Dc | 84,6 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Počet řezných destiček celkem | 6 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA02702210 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 27 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 27 mm | |
| Šířka řezu, min. b | 15,1 mm | |
| Úhel nastavení | 30 stupně | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 940 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Fazetková fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1604.. | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 16 |
| Katalogové číslo | 215700 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197410511 | |
| Číslo výrobce | 215700 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |