{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Inserto adatto | AP.. 1604.. | |
| Angolo γ | 50 grado | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
| Numero di inserti | 6 | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
| ⌀ Minimo D | 35 mm | |
| ⌀ Massimo D1 | 73 mm | |
| Larghezza smusso ottenibile b | 18 mm | |
| Lunghezza smusso ottenibile l | 30 mm | |
| Altezza smusso ottenibile h | 23 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
| Avanzamento al dente con hmax. | 0,13 mm | |
| Set di viti per inserti | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
| Codice articolo | 215700 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197708168 | |
| Codice del produttore | 215700 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |