Inserti auricolari uvex xact-fit grigio/trasparente SNR 26 dB taglia M/L

Codice art.: 2124020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie xact-fit
Denominazione originale prodotto uvex xact-fit
Colore grey; transparent
Cordoncino presente
Materiale tappi Elastomero termoplastico (TPE)
Proprietà slittone presagomate
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione L; M
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2124020
EAN / GTIN 4031101799834
Codice del produttore 2124020
Numero-L L01660 18
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex xact-fit multi taglia M/L in minibox di cartone
  • • L’innovativo inserto auricolare riutilizzabile in un nuovo design
  • • L’esclusivo design ovale degli inserti auricolari si adatta perfettamente al condotto uditivo
  • al condotto uditivo
  • • 2 misure disponibili, per una vestibilità ottimale
  • alla maggior parte dei condotti uditivi
  • • I perni di guida angolati sono modellati sulla forma del condotto uditivo
  • • Il design riduce sensibilmente la pressione nel condotto uditivo,
  • anche quando vengono indossati per lunghi periodi.
  • • La forma ergonomica riduce la pressione nell’orecchio
  • anche se indossati per lunghi periodi
  • • Facilità di utilizzo, i cosiddetti incavi per il pollice sul gambo della guida
  • garantiscono un inserimento semplice e rapido con un elevato livello di ripetibilità.
  • ripetibilità.
  • • Non è necessario arrotolare gli inserti auricolari, l’utilizzo è igienico anche con le mani sporche o con i guanti.
  • anche con mani o guanti sporchi.
  • • Cordoncino facilmente regolabile in lunghezza
  • • Per soggiorni di breve durata in aree prive di rumore, gli inserti auricolari possono essere
  • possono essere indossati comodamente intorno al collo.
  • • In caso di rumore, la protezione dell’udito può essere utilizzata in pochi secondi.
  • SNR 26 dB H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • Codice art. 2124,020
  • Modello: Taglia M/L con cordino, in confezione mini
  • Scatola: 50 paia, in paia in confezione mini

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Inserti auricolari riutilizzabili facili da pulire con cordino
  • La superficie liscia e resistente allo sporco si pulisce facilmente con acqua e sapone neutro
  • Colore: grigio/trasparente
  • Disponibile in tre taglie (S, M/L e XL)
  • La custodia consente di riporre i tappi in modo igienico

Caratteristiche di comfort

  • Le cavità per i pollici consentono una manipolazione rapida e semplice; la forma ispirata all’anatomia dell’orecchio umano garantisce una vestibilità comoda in ogni momento; i tappi di ricambio morbidi assicurano un elevato comfort durante l’uso

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 352-2
  • Isolamento acustico da 26 decibel - H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • Si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le perdite e garantendo così un adattamento ideale e una protezione ottimale

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex xact-fit
  • Dimensione: M/L
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 27 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 23 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Elastomeri termoplastici (TPE)