Earplugs uvex xact-fit grey/transparent SNR 26 dB size M/L

Nr art.: 2124020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria xact-fit
Oznaczenie producenta uvex xact-fit
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomer termoplastyczny (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Kolor Szare; Przezroczysty
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar L; M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2124020
EAN / GTIN 4031101799834
Numer producenta 2124020
Numer L L01660 18
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex xact-fit multi size M/L in cardboard minibox
  • • The innovative reusable earplug in a new design
  • • Unique oval design of the earplugs fits the ear canal perfectly
  • on
  • • 2 available sizes, ensure optimum fit
  • most ear canals
  • • Angled guide pins are modelled on the shape of the ear canal
  • • The design noticeably reduces pressure in the ear canal,
  • even when worn for long periods.
  • • The ergonomic shape reduces pressure in the ear
  • even when worn for long periods
  • • Easy handling, the so-called thumb recesses on the guide stem
  • ensure simple and quick insertion with a high level of
  • repeatability.
  • • No rolling of the earplugs required, hygienic handling even with dirty hands or
  • even with dirty hands or gloves.
  • • Cord easily adjustable in length
  • • For short-term stays in noise-free areas, the earplugs can be
  • can be worn comfortably around the neck.
  • • In the event of noise, the hearing protection can be deployed in seconds.
  • SNR 26 dB H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • Article no. 2124.020
  • Model: Size M/L with cord, in mini box
  • cardboard: 50 pairs, in pairs in mini box

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Łatwe w czyszczeniu, wielokrotnego użytku zatyczki do uszu z sznurkiem
  • Gładką, odporną na zabrudzenia powierzchnię można łatwo wyczyścić wodą z dodatkiem łagodnego mydła
  • Kolor: szary/przezroczysty
  • Dostępne w trzech rozmiarach (S, M/L i XL)
  • Pudełko do przechowywania umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek

Cechy zapewniające komfort

  • Wgłębienia na kciuki umożliwiają szybką i łatwą obsługę; kształt wzorowany na anatomii ludzkiego ucha – zapewnia wygodne dopasowanie w każdej sytuacji; miękkie zamienne wkładki stoperowe gwarantują wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2
  • Izolacja akustyczna o wartości 26 decybeli – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • Idealnie dopasowuje się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując w ten sposób wycieki, co zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex xact-fit
  • Rozmiar: M/L
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 27 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 23 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • wykrywalność: nie
  • Materiał wkładek stoperowych: Elastomery termoplastyczne (TPE)