Bouchons d’oreilles uvex xact-fit gris/transparent SNR 26 dB taille M/L

Réf.: 2124020
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série xact-fit
Référence fabricant uvex xact-fit
Couleur gris; transparent
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Type de produit bouchon antibruit
Réf. L; M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI II

Identification et classification

Référence article 2124020
EAN / GTIN 4031101799834
Réf. fabricant 2124020
Article hors catalogue L01660 18
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex xact-fit multi taille M/L en carton Minibox
  • • Le bouchon réutilisable innovant au nouveau design
  • • Design ovale unique du bouchon qui s’adapte idéalement au conduit auditif
  • s’adapte parfaitement
  • • 2 tailles disponibles, assurent une adaptation optimale
  • de la plupart des conduits auditifs
  • • Les tiges de guidage coudées épousent la forme du conduit auditif
  • • Le design permet de réduire sensiblement la pression dans le conduit auditif,
  • même en cas de port prolongé.
  • • La forme ergonomique réduit la pression dans l’oreille
  • même en cas de port prolongé
  • • Manipulation facile, les cavités pour le pouce sur la tige de guidage
  • assurent une mise en place simple et rapide avec une haute
  • une bonne répétabilité.
  • • Pas besoin de faire rouler les bouchons, manipulation hygiénique même avec des
  • mains ou gants sales.
  • • Cordon facilement réglable en longueur
  • • Lors de séjours de courte durée dans des zones non bruyantes, le
  • bouchons peuvent être portés confortablement autour du cou.
  • • En cas de bruit, la protection auditive est mise en place en quelques secondes.
  • SNR 26 dB H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
  • Code art. 2124,020
  • Modèle: Taille M/L avec cordelette, en minibox
  • Carton: 50 paires, par paire en minibox

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille réutilisables faciles à nettoyer avec cordelette
  • Sa surface lisse et résistante aux taches se nettoie facilement à l’eau et au savon doux
  • Couleur: gris/transparent
  • Disponible en trois tailles (S, M/L et XL)
  • La boîte de rangement permet de ranger les bouchons de manière hygiénique

Caractéristiques de confort

  • Les creux pour les pouces permettent une manipulation rapide et aisée ; leur forme s’inspire de l’anatomie de l’oreille humaine, pour un ajustement toujours confortable ; les embouts de rechange souples garantissent un grand confort de port

caractéristiques de protection

  • conforme à la norme EN 352-2
  • Isolation acoustique de 26 décibels - H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • S’adapte parfaitement à la forme et à la taille du conduit auditif, réduisant ainsi les fuites pour un ajustement idéal et une protection optimale

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex xact-fit
  • Réf.: M/L
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 27 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 23 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Élastomères thermoplastiques (TPE)