Tappi auricolari protettivi uvex xact-fit grigio/trasparente SNR 26 dB Misura S

Codice art.: 2124019
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 2124019
EAN / GTIN 4031101799827
Codice del produttore 2124019
Numero-L L01660 19
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questo innovativo inserto auricolare dal design unico e ovale si adatta perfettamente all’anatomia del condotto uditivo. I perni di ritenzione angolati, modellati sulla forma del condotto uditivo, riducono sensibilmente la pressione nell’orecchio. Questa combinazione garantisce un’esperienza di utilizzo piacevole e confortevole, anche per lunghi periodi di utilizzo. I perni di fissaggio preformati facilitano l’inserimento e la rimozione dell’inserto dall’orecchio. L’uvex xact-fit multi è disponibile in due misure.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Inserti auricolari riutilizzabili facili da pulire con cordino
  • La superficie liscia e resistente allo sporco si pulisce facilmente con acqua e sapone neutro
  • Colore: grigio/trasparente
  • Disponibile in tre taglie (S, M/L e XL)
  • La custodia consente di riporre i tappi in modo igienico

Caratteristiche di comfort

  • Le cavità per i pollici consentono una manipolazione igienica, rapida e semplice
  • Il design ergonomico riduce la pressione nell’orecchio anche in caso di utilizzo prolungato
  • Grazie al cordoncino è sempre a portata di mano: negli ambienti silenziosi, il tappo può essere comodamente indossato al collo

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 352-2
  • Isolamento acustico da 26 decibel - H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo così al minimo le perdite e garantendo un adattamento ideale e una protezione ottimale

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex xact-fit
  • Dimensione: S
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 27 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 23 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Elastomeri termoplastici (TPE)