• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit grau/transparent SNR 26 dB Größe S

Artikel-Nr.: 2124019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung uvex xact-fit
Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Farbe grau; transparent
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe S
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2124019
EAN / GTIN 4031101799827
Herstellernummer 2124019
L-Nummer L01660 19
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser innovative Gehörschutzstöpsel mit seinem einzigartigen ovalen Stöpseldesign passt sich der Anatomie des Gehörgangs ideal an. Durch die abgewinkelten Haltestifte, welche dem Gehörgangsverlauf nachempfunden sind, wird der Druck im Ohr spürbar reduziert. Diese Kombination sorgt für ein angenehmes und komfortables Tragegefühl, selbst bei langer Einsatzdauer. Die vorgeformten Haltestifte erleichtern das Einsetzen und Herausnehmen des Stöpsels aus dem Ohr. Der uvex xact-fit multi ist in zwei Größen erhältlich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
  • Farbe: grau/transparent
  • In drei Größen erhältlich (S und M/L und XL)
  • Aufbewahrungsbox ermöglicht hygienisches Verstauen der Stöpsel

Komfortmerkmale

  • Daumenmulden ermöglichen hygienisches, schnelles und einfaches Handling
  • Die ergonomische Formgebung mindert den Druck im Ohr auch bei langen Tragezeiten
  • Durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2
  • 26 Dezibel Dämmung - H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex xact-fit
  • Größe: S
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 27 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 23 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)