Bouchons d'oreille uvex xact-fit gris/transparent SNR 26 dB Pointures S

Réf.: 2124019
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex xact-fit
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Élastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Couleur gris; transparent
Type de produit bouchon antibruit
Réf. S
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 2124019
EAN / GTIN 4031101799827
Réf. fabricant 2124019
Article hors catalogue L01660 19
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ce bouchon d’oreille innovant avec son design unique de bouchon ovale s’adapte idéalement à l’anatomie du conduit auditif. Grâce aux tiges de maintien coudées qui épousent la forme du conduit auditif, la pression dans l’oreille est sensiblement réduite. Cette combinaison assure un port agréable et confortable, même en cas d’utilisation prolongée. Les tiges de maintien préformées facilitent l’insertion et le retrait du bouchon de l’oreille. Le uvex xact-fit multi est disponible en deux tailles.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille réutilisables faciles à nettoyer avec cordelette
  • Sa surface lisse et résistante aux taches se nettoie facilement à l’eau et au savon doux
  • Couleur: gris/transparent
  • Disponible en trois tailles (S, M/L et XL)
  • La boîte de rangement permet de ranger les bouchons de manière hygiénique

Caractéristiques de confort

  • Les rainures pour les pouces permettent une manipulation hygiénique, rapide et facile
  • Sa forme ergonomique réduit la pression dans l’oreille, même en cas d’utilisation prolongée
  • Toujours à portée de main grâce à son cordon – dans les zones silencieuses, le bouchon peut être porté confortablement autour du cou

caractéristiques de protection

  • conforme à la norme EN 352-2
  • Isolation acoustique de 26 décibels - H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • s’adapte parfaitement à la forme et à la taille du conduit auditif, réduisant ainsi les fuites pour un ajustement idéal et une protection optimale

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex xact-fit
  • Réf.: S
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 27 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 23 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Élastomères thermoplastiques (TPE)