čep za zaščito sluha uvex xact-FIT siva/prosojna SNR 26 dB velikost S.

Št. art.: 2124019
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
Oznaka proizvajalca uvex xact-fit
Vrvica je na voljo da
Material čepov Termoplastični elastomer (TPE)
Lastnosti čepov predhodno oblikovan
Barva sive; prozorna
Vrsta izdelka čepi za zaščito sluha
Velikost S
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2124019
EAN/GTIN 4031101799827
Številka proizvajalca 2124019
L-število L01660 19
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ta inovativni ušesni čepek z edinstveno ovalno obliko se popolnoma prilagodi anatomiji sluhovoda. Nagnjeni pritrdilni zatiči, ki so oblikovani po vzoru ušesnega kanala, občutno zmanjšajo pritisk v ušesu. Ta kombinacija zagotavlja prijetno in udobno nošenje tudi med dolgotrajno uporabo. Zaradi vnaprej oblikovanih zatičev je vstavljanje in odstranjevanje ušesnega čepka iz ušesa lažje. Uvex xact-fit multi je na voljo v dveh velikostih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Zamaški za ušesa za večkratno uporabo z vrvico, ki jih je enostavno očistiti
  • Gladka, odporna proti umazaniji površina se enostavno očisti z vodo in blagim milom
  • Barva: siva/prezorna
  • Na voljo v treh velikostih (S, M/L in XL)
  • Shranjevalna škatlica omogoča higiensko shranjevanje ušesnih čepkov

Značilnosti udobja

  • Vdolbine za palce omogočajo higiensko, hitro in enostavno rokovanje
  • Ergonomična oblika zmanjšuje pritisk v ušesu tudi pri daljšem nošenju
  • Z vrvico je vedno na voljo in pri roki – v prostorih brez hrupa lahko ušesno čepko udobno nosite okoli vratu

Zaščitni elementi

  • izpolnjuje standard EN 352-2
  • 26-decibelska izolacija – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
  • se idealno prilagaja obliki in velikosti ušesnega kanala ter tako zmanjša uhajanje, kar zagotavlja idealno prileganje in optimalno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex xact-fit
  • Velikost: S
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 27 dB
  • Vrednost M (zvočna izolacija pri srednjih frekvencah): 23 dB
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Zaznavnost: ne
  • Material čepov: Termoplastični elastomeri (TPE)