• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserti auricolari uvex x-fit verde SNR 37 dB taglia M

Codice art.: 2112003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex x-fit
Imballaggio singoli
Colore verde
Cordoncino presente no
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone presagomate
Contenuto paia 200 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione M
Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2112003
EAN / GTIN 4031101312774
Codice del produttore 2112003
Numero-L L01660 33
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • sacchetto di ricarica x-fit per uvex x-fit dispenser one 2 click
  • Gli inserti auricolari monouso uvex x-fit preformati ergonomicamente
  • è caratterizzato da valori di attenuazione molto elevati ed è quindi adatto per
  • adatto all’uso in ambienti estremamente rumorosi. Il
  • Inserti auricolari in schiuma
  • uvex x-fit ha una pelle chiusa che impedisce ai corpi estranei di penetrare nella superficie.
  • corpi estranei di penetrare la superficie. La morbida schiuma offre un elevato livello di
  • comfort anche durante periodi di utilizzo molto lunghi. Preferibile l’uso in condizioni molto
  • rumorose.
  • SNR 37 dB H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB
  • Codice art. 2112,003
  • Modello calce
  • 200 paia sfusi in busta

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • tappi auricolari monouso preformati ergonomici
  • Colore: lime
  • Esecuzione senza cordoncino

Caratteristiche di comfort

  • La tecnologia brevettata X-Grip riduce la pressione esercitata nel condotto uditivo e facilita notevolmente la rimozione del tappo

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 352-2 e ai requisiti aggiuntivi relativi all’udibilità dei segnali nella sovrastruttura ferroviaria (S), all’udibilità dei segnali nel traffico stradale (V), all’udibilità dei segnali di avvertimento in generale (W) e all’udibilità dei segnali per i macchinisti (E)
  • Isolamento acustico da 37 decibel – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • adatto all’uso in ambienti estremamente rumorosi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex x-fit
  • Colore (filtro): verde
  • Dimensione: M
  • SNR: 37 dB
  • Riutilizzo: Monouso (NR)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Poliuretano (PU)