Dopuri de urechi uvex x-fit verde SNR 37 dB mărimea M

Cod articol.: 2112003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex x-fit
Ambalaj neambalate individual
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 200 perechi
Culoarea verde
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni M
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 37 dB
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2112003
EAN / GTIN 4031101312774
Număr producător 2112003
L-Număr L01660 33
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • pungă de reîncărcare x-fit pentru dispenserul uvex x-fit one 2 click
  • Dopul de urechi de unică folosință uvex x-fit preformat ergonomic
  • se caracterizează prin valori de atenuare foarte ridicate și este, prin urmare, potrivită pentru
  • potrivită pentru utilizarea în medii extrem de zgomotoase. Cele
  • dopuri de urechi din spumă
  • uvex x-fit are o piele închisă care împiedică corpurile străine să pătrundă în suprafață.
  • corpurilor străine să pătrundă în suprafață. Spuma moale oferă un nivel ridicat de
  • confort chiar și în timpul perioadelor foarte lungi de utilizare. Utilizare preferată în condiții foarte zgomotoase
  • condiții foarte zgomotoase.
  • SNR 37 dB H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB
  • Nr. art. 2112,003
  • Model var
  • 200 perechi vrac în pungă de polietilenă

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă de unică folosință, preformate ergonomic
  • Culoarea: galben-lămâie
  • Model fără șnur

Caracteristici de confort

  • Tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea exercitată în canalul auditiv și, în plus, facilitează în mod semnificativ scoaterea dopului

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W), auzirea semnalelor pentru mecanicii de locomotivă (E)
  • Izolare fonică de 37 de decibeli – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • potrivit pentru utilizarea în medii cu nivel extrem de ridicat de zgomot

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex x-fit
  • Culoare (filtru): verde
  • Dimensiuni: M
  • SNR: 37 dB
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Detectabilitate: nu
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)