Čepki za ušesa uvex x-fit zeleni SNR 37 dB velikost M

Št. art.: 2112003
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2112003
EAN/GTIN 4031101312774
Številka proizvajalca 2112003
L-število L01660 33
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • vrečke za polnjenje x-fit za razpršilnik uvex x-fit one 2 click
  • Ergonomsko oblikovani ušesni čepki za enkratno uporabo uvex x-fit
  • odlikujejo zelo visoke vrednosti dušenja, zato je idealen za
  • primeren za uporabo v izjemno hrupnih okoljih. .
  • penasti čepki za ušesa
  • uvex x-fit ima zaprto kožo, ki preprečuje, da bi tujki prodrli na površino.
  • tujki ne prodrejo na površino. Mehka pena zagotavlja visoko raven
  • udobja tudi med zelo dolgo uporabo. Prednostna uporaba v zelo hrupnih
  • zelo hrupnih razmerah.
  • SNR 37 dB H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB
  • Art. 2112,003
  • Model apna
  • 200 parov v polivinilasti vrečki

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Čepi za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex x-fit
  • Vrsta izdelka: čepki za ušesa
  • Barva (filter): zelena
  • Izvedba: Brez vrvice
  • Velikost: M
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 36 dB
  • Vrednost M (zvočna izolacija pri srednjih frekvencah): 34 dB
  • Vrednost L (zvočna izolacija pri nizkih frekvencah): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Za večkratno uporabo: Za enkratno uporabo (NR)
  • Zaznavnost: ne
  • Material čepov: Poliuretan (PU)