Füldugó uvex x-fit zöld SNR 37 dB M méret

Cikkszám: 2112003
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2112003
EAN / GTIN 4031101312774
Gyártó száma 2112003
L-szám L01660 33
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • x-fit utántöltő tasak az uvex x-fit adagolóhoz one 2 click
  • Az ergonomikusan előformázott uvex x-fit eldobható füldugók
  • nagyon magas csillapítási értékek jellemzik, ezért alkalmas a
  • Rendkívül zajos környezetben történő használatra alkalmas. A
  • hab füldugók
  • uvex x-fit zárt bőrrel rendelkezik, amely megakadályozza az idegen testek behatolását.
  • Idegen testek behatolását a felületbe. A puha hab nagyfokú
  • kényelmet nyújt még nagyon hosszú használat során is. Előnyös használat nagyon zajos
  • zajos körülmények között.
  • SNR 37 dB H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB.
  • 2112,003 sz.
  • Modell mész
  • 200 pár polizsákba csomagolva

Jellemző:

  • Termék fajtája: Füldugó
  • Termék neve: uvex x-fit
  • Terméktípus: füldugók
  • Szín (szűrő): zöld
  • Kivitel: zsinór nélkül
  • Méret: M
  • H-érték (nagyfrekvenciás hangcsillapítás): 36 dB
  • M-érték (középfrekvenciás hangcsillapítás): 34 dB
  • L-érték (alacsony frekvenciájú hangszigetelés): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Ismételt használat: Eldobható (NR)
  • Érzékelhetőség: nem
  • Füldugó anyaga: Poliuretán (PU)