• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Válcový upínač, válcová stopka, Pro ⌀ řezné hlavy D: 20mm

Artiklové číslo: 210550 20
Sleva
4 214,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Vnější průměr na straně nástroje D 19,8 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Typ upínače Válcová stopka
Utahovací moment 25 Nm
Celková délka L 70 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar válcová stopka
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02500115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 58 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme zylindrisch
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Strategie obrábění HSC
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 0,236 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210550 20
EAN / GTIN 4045197522610
Číslo výrobce 210550 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.
Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). Tolerance = h6.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.