• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn cilindric, Coadă cilindrică, Pentru ⌀ capului de filetat D: 20mm

Cod articol.: 210550 20
Reducere
158,75 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Diametru exterior pe partea sculei D 19,8 mm
Diametrul arborelui DS 25 mm
Moment de strângere 25 Nm
Lungimea totală L 70 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă Coadă cilindrică
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02500115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 58 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme zylindrisch
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Concentricitate 10 µm
Strategie de aşchiere HSC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
d1 19,8 mm
Greutate 0,236 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210550 20
EAN / GTIN 4045197522610
Număr producător 210550 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Fără suprafaţă de antrenare (pentru prelucrarea HSC). Toleranţă = h6.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.