• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento cilíndrico, Mango cilíndrico, para ⌀ de cabezal de corte D: 20mm

Número de artículo: 210550 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 19,8 mm
Diámetro vástago DS 25 mm
Par de apriete 25 Nm
Longitud total L 70 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Forma Mango cilíndrico
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02500115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 58 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Aufnahme zylindrisch
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Precisión de concentricidad 10 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1
d1 19,8 mm
Peso 0,236 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 210550 20
EAN / GTIN 4045197522610
Número del fabricante 210550 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.
Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). Tolerancia = h6.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050 – 210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.