{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
| skär-⌀ D | 9,7 mm | |
| Sort | HB730 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Spiralvinkel | 38 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | nej | |
| Hållarstorlek | 10 mm | |
| passande grundhållare | GARANT TopCut | |
| huvudets längd l | 13 mm | |
| Skärlängd L2 | 7,5 mm | |
| totallängd L | 26,9 mm | |
| Hörnavrundning rv | 0,32 | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Produktslag | Skärinsats för fräning |
| Artikkelkode | 210050 9,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197941138 | |
| Manufacturer number | 210050 9,7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |