• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Eckfräskopf PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Artikel-Nr.: 210050 9,7

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung AlCrN
Zerspanungsstrategie HPC
Länge gesamt L 26,9 mm
Schnitttiefe max. L2 4,85 mm; 7,5 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 13 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie GARANT Master Steel, TopCut
Herstellerbezeichnung Eckfräskopf PickPocket
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB730
Sorte HB730
Funktionslänge 13 mm
Gewicht 14 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Schneidendurchmesser D1 9,7 mm
Toleranzklasse h10
Schneidenlänge L1 7,5 mm
Kopflänge L 13 mm
ISO-Fräsertyp N
Eintauchwinkel max. 37 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 3
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel 38 Grad
Eckenradius 0,32 mm
Zustellrichtung horizontal; vertikal
Eigenschaften Spiralwinkel ungleich
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Herstellernummer 210050 9,7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.