{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | AlCrN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud total L | 26,9 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 4,85 mm; 7,5 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 13 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | GARANT Master Steel, TopCut | |
| Denominación del fabricante | Eckfräskopf PickPocket | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB730 | |
| Clase | HB730 | |
| Longitud funcional | 13 mm | |
| Peso | 14 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Diámetro del filo D1 | 9,7 mm | |
| Clase de tolerancia | h10 | |
| Longitud de filo L1 | 7,5 mm | |
| Longitud de cabeza L | 13 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Ángulo de inmersión máx. | 37 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 3 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de hélice | 38 grados | |
| Radio angular | 0,32 mm | |
| Dirección de aproximación | horizontal; vertical | |
| Propiedades del ángulo de espiral | desigual | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 210050 9,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197941138 | |
| Número del fabricante | 210050 9,7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |