• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per cave a T in HMI, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Codice art.: 208032 18X8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 851
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 18 mm
Lunghezza del tagliente Lc 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 851
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 12 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 10 mm
⌀ Posizione libera D1 8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208032 18X8
EAN / GTIN 4045197264596
Codice del produttore 208032 18X8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La fresa taglia sul contorno e su ambo i lati.
Grazie alla dentatura alterna si ottengono elevate prestazioni di taglio.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello