• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM T-groeffrees, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Artikelnummer: 208032 18X8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: d11

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 18 mm
Snijlengte Lc 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 851
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 12 graden
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Voor T-groeven DIN 650 10 mm
Vrijloop-⌀ D1 8 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,034 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208032 18X8
EAN/GTIN 4045197264596
Nummer fabrikant 208032 18X8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
105
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De frees snijdt aan de omtrek en aan beide zijkanten. Door afwisselend schuin gezette tanden (kruisvertanding) wordt een hoog snijvermogen bereikt.

Tip:

Voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650.
Tot aan volle verspaning fz met 50 % reduceren.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan