• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-T-notfræser, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Art.-nr.: 208032 18X8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 851
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: d11

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 18 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 851
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 12 grader
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til T-noter DIN 650 10 mm
Fristilling-⌀ D1 8 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,034 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 208032 18X8
EAN/GTIN 4045197264596
Producentnummer 208032 18X8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.
Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.
Indtil helt indgreb fz køre med 50 %.