• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

HM-T-spårfräsar TiAlN 18X8 mm GARANT

Article no.: 208032 18X8

Select article variation and quantity

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: d11

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 18 mm
Skärlängd Lc 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ N
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 12 grad
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
För T-spårDIN 650 10 mm
Friställningsdiameter D1 8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,034 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 208032 18X8
EAN / GTIN 4045197264596
Manufacturer number 208032 18X8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Fräsen skär på periferin och på båda sidor.
Växelvis ställda tänder (sicksacktandning) bidrar till höga skärprestanda.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.