Freze din carbură cu cap sferic, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Cod articol.: 207032 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Rază R 1,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 16 mm
⌀ de degajare D1 2,7 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207032 3
EAN / GTIN 4045197849618
Număr producător 207032 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Acryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Toleranţe: Contur rază = ±0,01 mm.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 207030.