TK rádiusová fréza, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 207032 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0030 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 3 mm
Délka stopky 33,85 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak DLC
Průměr břitu 3 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Délka břitu, řezné hrany 6 mm
Délka hlavy 6 mm
Délka ramena 16 mm
Typ frézy ISO Fréza na kulaté profily
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HA
Zadní úhel podbroušení 10 stupeň
Úhel odklonu třísky 13 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Počet účinných břitů, přední strana 2
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 1,5 mm
Poloměr 1,5 mm
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 16,15 mm
Celková délka 50 mm
Funkční délka 6 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu fréza na kulaté profily
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 6 mm; 0,09 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207032 3
EAN / GTIN 4045197849618
Číslo výrobce 207032 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
550
Al > 10% Si
N
500
PMMA Akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S DLC povlakováním sp2 poslední generace.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 207030.