VHM sferinė freza, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 207032 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00300105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 33,85 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis 6 mm
Galvutės ilgis 6 mm
Pečių ilgis 16 mm
ISO frezos tipas apvalaus profilio freza
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 10 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 13 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 2
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 1,5 mm
Spindulys 1,5 mm
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 16,15 mm
Bendras ilgis 50 mm
Veikimo ilgis 6 mm
Svoris 16 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Produkto rūšis apvalaus profilio freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 6 mm; 0,09 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207032 3
EAN / GTIN 4045197849618
Gamintojo numeris 207032 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
550
Al >10 % Si
N
500
PMMA, akrilas
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su patobulinta DLC danga sp2 .
Tolerancija: Spindulio kontūras = ±0,01 mm.

Pastaba:

Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207030.