• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură cu răcire interioară HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Cod articol.: 205488 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 16 mm
Lungimea totală L 73 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Clasa de toleranţă d11
Adâncime de tăiere max. L2 12 mm; 16 mm
Lăţime teşitură 0,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 24 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201015
Clasa de toleranță la prindere h$06
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 102 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 205488 12
EAN / GTIN 4045197553126
Număr producător 205488 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale pentru răcire interioară.
Lichidul de răcire este condus direct către tăişuri,
obţinându-se astfel o durabilitate ridicată şi eliminarea completă a aşchiilor.
Acest avantaj este deosebit de important la frezarea în material solid şi la frezarea spaţiilor înguste.