VHM glodalo s unutarnjim hlađenjem HPC 12 mm

Artikl br.: 205488 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Profil glodanja HR
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
Broj zubi Z 4
Kut spirale 20 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 73 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,5 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 205488 12
EAN / GTIN 4045197553126

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
105
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Rashladno sredstvo dovodi se izravno do oštrica.
Zahvaljujući tome postiže se dugačak vijek trajanja, a odvojene čestice se odvode u potpunosti.
Osobito važno kod glodanja u puni komad i kod glodanja utora.