Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 205274 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01200105
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta con filetto di serraggio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0120 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 12 mm
Lunghezza codolo 48,6 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 12 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 12 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 49 mm
Lunghezza della testina 49 mm
Lunghezza della spalla 60 mm
Tipo di fresa ISO L
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Elica dinamica 42 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 0,32 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 40,54 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 65 mm
Lunghezza utile 49 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Lunghezza funzionale 65 mm
Peso 138 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi); Fresatura a spianare; Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di spallamenti
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura TPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 3
Profondità di taglio min. 0,32 mm
Profondità di taglio max. 12 mm; 49 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205274 12
EAN / GTIN 4062406381288
Codice del produttore 205274 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi. Notevole riduzione del volume truciolo in vasca grazie alla speciale geometria del tagliente, che consente di ottenere una precisa frantumazione del truciolo.
La soluzione ai problemi della lavorazione TPC. Ideale per la produzione automatizzata, poiché evita il più possibile gli accumuli di trucioli all’interno della macchina.

Nota:

Ordinare le forme HB con n. art. 205276.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. corrisponde a 0,15×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto